Descrizione:
Questo modello è basato sulla popolare occhiali di protezione PS27 avvolgente ed è dotato di una guarnizione in espanso aggiuntiva e fascia elastica per una maggiore protezione e una vestibilità sicura. Le staffe laterali flessibili e le punte morbide e antiscivolo delle stanghette offrono una comoda vestibilità per un uso prolungato. I rivestimenti certificati KN su entrambi i lati della lente garantiscono un'eccellente visibilità nelle versioni color ambra trasparente e fumé. Questo modello è privo di metalli.
Proprietà:
- Design leggero e avvolgente
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Senza metallo
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPE; Elasticizzato;