Occhiali di sicurezza Tech Look Lite KN Mirror R

Codice art.: PS27MIR
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
  • Materiale lenti: Policarbonato
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
Serie Aspetto tecnico Lite
Materiale lenti Policarbonato
Normativa EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Schutzbrille

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PS27MIR
EAN / GTIN 5036108422111
Codice del produttore PS27MIR

Descrizione

Descrizione:

Popolare, versatile ed elegante occhiali di protezione avvolgente con stanghette ultra flessibili e punte morbide e antiscivolo che offrono una vestibilità comoda per un uso prolungato. I rivestimenti in vetro certificati KN garantiscono un'eccellente visibilità nelle versioni trasparente, ambra e fumé. Questo modello è privo di metalli. ,

Proprietà:

  • Design leggero e avvolgente
  • Occhiali a singola lente panoramica
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
  • Senza metallo
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Protezione UV al 99%
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPE;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello