Occhiali di sicurezza Clear X25 R

Codice art.: PS25CLRX25
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
  • Rivestimento lenti: antiappannante
  • Caratteristica della montatura: Bügelkissen
  • Materiale lenti: Policarbonato
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
Rivestimento lenti antiappannante
Caratteristica della montatura Bügelkissen
Materiale lenti Policarbonato
Numero di diottrie 1,5; 2; 3
Normativa EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Korrektionsschutzbrille

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PS25CLRX25
EAN / GTIN 5036108400324
Codice del produttore PS25CLRX25

Descrizione

Descrizione:

Occhiali di sicurezza con tre diottrie comuni (+1,5, +2,0 e +3,0) per soddisfare le esigenze visive specifiche. Design elegante con stanghette laterali a doppio colore che si abbinano ai capi Portwest. Per garantire il massimo comfort, i nostri occhiali di sicurezza sono progettati con un nasello morbido che non provoca fastidi o irritazioni. Le aste antiscivolo mantengono gli occhiali saldamente in posizione, anche durante le attività più impegnative. Inoltre, un rivestimento antiappannamento delle lenti impedisce l'appannamento, garantendo una visione sempre chiara. La combinazione perfetta di stile, comfort e funzionalità.

Proprietà:

  • Lenti bifocali disponibili in3 diottrie+1.5/ +2.0/ +2.5
  • Stile mezza montatura con due lenti
  • Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
  • Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
  • Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
  • Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPR;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello