Descrizione:
Occhiali di sicurezza con tre diottrie comuni (+1,5, +2,0 e +3,0) per soddisfare le esigenze visive specifiche. Design elegante con stanghette laterali a doppio colore che si abbinano ai capi Portwest. Per garantire il massimo comfort, i nostri occhiali di sicurezza sono progettati con un nasello morbido che non provoca fastidi o irritazioni. Le aste antiscivolo mantengono gli occhiali saldamente in posizione, anche durante le attività più impegnative. Inoltre, un rivestimento antiappannamento delle lenti impedisce l'appannamento, garantendo una visione sempre chiara. La combinazione perfetta di stile, comfort e funzionalità.
Proprietà:
- Lenti bifocali disponibili in3 diottrie+1.5/ +2.0/ +2.5
- Stile mezza montatura con due lenti
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Certificato CE
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPR;