Descrizione:
Scoprite la nostra moderna protezione per gli occhi OTG (Over-the-Glasses), progettata per adattarsi senza problemi alla maggior parte degli occhiali da vista. Presenta stanghette laterali a doppio colore che si abbinano perfettamente ai nostri capi Portwest. Con aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo, un design inclinabile per un comfort ottimale e un paraluce in TPE co-iniettato per una maggiore protezione da particelle, urti e riflessi. I rivestimenti antiappannamento e antigraffio garantiscono la durata e il comfort di chi li indossa.
Proprietà:
- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPE;