Descrizione:
Eleganti occhiali di sicurezza con paraluce integrato in TPE per una maggiore protezione da particelle, urti e riduzione dell'abbagliamento. I bracci laterali a cricchetto possono essere inclinati per una vestibilità personalizzata. La montatura bicolore, insieme alle aste estremamente flessibili, garantisce una scelta attraente, comoda e sicura. La protezione per le sopracciglia in TPE co-iniettato offre una maggiore protezione, mentre i rivestimenti delle lenti certificate KN garantiscono durata e visione ottimale. Con un nasello in TPR morbido per una vestibilità universale, i nostri occhiali combinano sicurezza e prestazioni senza sforzo.
Proprietà:
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPE;