Descrizione:
Occhiali di qualità superiore con chinguard per la massima protezione di occhi e viso. Progettato per proteggervi da gocce di liquido, grandi particelle di polvere, metallo fuso e solidi caldi, questo set completo è un must per la sicurezza in ambienti pericolosi. Il chinguard può essere comodamente ribaltato in modalità stand-by quando non viene utilizzato e presenta fori di ventilazione regolabili tramite un cursore per il massimo comfort. Inoltre, le nostre maschere a ventilazione indiretta sono adatte a essere indossate sopra la maggior parte degli occhiali da vista, per garantirvi la massima protezione in qualsiasi circostanza.
Proprietà:
- Occhiali con mentoniera per una maggiore protezione del viso
- Mentoniera con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione
- La mentoniera può essere sollevata quando non viene utilizzata
- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Protezione contro il metallo fuso
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; PVC; ABS; Poliestere;