Descrizione:
Sperimentate il massimo della sicurezza e dello stile con i nostri occhiali di sicurezza bicolore all'avanguardia, completi di paraluce co-iniettato per una protezione impareggiabile da particelle, urti e abbagliamenti. Grazie alle stanghette laterali estensibili e inclinabili e alle aste in gomma, questi occhiali offrono una vestibilità perfetta e personalizzata per il massimo comfort e sicurezza. Le lenti con rivestimento certificato KN garantiscono una visione cristallina e le stanghette laterali in doppio colore si adattano perfettamente ai capi Portwest.
Proprietà:
- Aste bimateriale e bicolore in blu port e arancione
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Naselli morbidi in TPEco-iniettati per flessibilità e vestibilità eccellente
- Stile mezza montatura con due lenti
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPE;