Descrizione:
Gli occhiali di protezione dielettrici con cerniere senza metallo, presentano un design robusto e moderno con doppio materiale sulle aste laterali. I fori laterali offrono una maggiore ventilazione per un comfort ottimale.
Proprietà:
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Leggero e robusto
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Spacchi laterali
- Bracci laterali in doppio materiale
- Protezione UV al 99%
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Nylon; TPR;