Occhiale Tech Look Clear R

Codice art.: PS12CLR
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
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Überbrille
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
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Überbrille
Normativa EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Überbrille

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PS12CLR
EAN / GTIN 5036108273577
Codice del produttore PS12CLR

Descrizione

Descrizione:

Gli occhiali di protezione dielettrici con cerniere senza metallo, presentano un design robusto e moderno con doppio materiale sulle aste laterali. I fori laterali offrono una maggiore ventilazione per un comfort ottimale.

Proprietà:

  • Stile avvolgente per una vista panoramica
  • Stanghette flessibili per un maggior comfort
  • Leggero e robusto
  • Stanghette morbide per maggiore comfort
  • Spacchi laterali
  • Bracci laterali in doppio materiale
  • Protezione UV al 99%
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiale:

Materiale: Policarbonato; Nylon; TPR;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello