Descrizione:
Gli occhiali di protezione dielettrici con cerniere senza metallo, presentano un design robusto e moderno con doppio materiale sulle aste laterali. L'ampia fascia elettrica garantisce una migliore vestibilità e può essere facilmente abbinata a caschi e cuffie antirumore. La guarnizione in schiuma EVA rimovibile consente un comfort extra e offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere.
Proprietà:
- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Spacchi laterali
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Nylon; Schiuma EVA;