Descrizione:
L’occhiale Impervious è caratterizzato da un innovativo rivestimento oleorepellente e antisporco, che aiuta a mantenere la lente pulita in condizioni di lavoro estreme. Design moderno e robusto, con stanghette bi-materia. L'ampia fascia elastica assicura una migliore vestibilità, mentre la guarnizione rimovibile in schiuma EVA offre un comfort extra offrendo al contempo protezione aggiuntiva contro urti e polvere.
Proprietà:
- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Spacchi laterali
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Nylon; Schiuma EVA;