Descrizione:
Ora è disponibile il classico stile avvolgente in una versione moderna con braccioli in doppio tessuto per un maggiore comfort. Caratterizzato da un contorno dell'obiettivo in un unico pezzo, l'occhiale è ultraleggero per un comfort eccellente durante i lunghi periodi di utilizzo. L'obiettivo è trattato con un rivestimento antigraffio e anti appannamento per prestazioni migliori.
Proprietà:
- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Eleganti braccia bicolori
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Gomma;