Scala di precisione PNS 600-3: Portata 620 g, divisione 0,001 g

Codice art.: PNS 600-3
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PNS 600-3
EAN / GTIN 4045761183995
Codice del produttore PNS 600-3
Numero-L L40250 1249

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Grande piatto di pesata in acciaio inox resistente agli urti
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare. Camera di pesata L×P×A 172×171×160 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 140 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 196×293×266 mm
  • Peso netto ca. 2,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello