Scala di precisione PNJ 3000-2M: Portata 3200 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PNJ 3000-2M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PNJ 3000-2M
EAN / GTIN 4045761179868
Codice del produttore PNJ 3000-2M
Numero-L L40250 1468

Descrizione

Descrizione:

  • Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione. Ideale per applicazioni mobili, soggette all‘obbligo di omologazione ad esempio per il commercio ambulante di gioielli ed oro
  • Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Grande piatto di pesata in acciaio inox resistente agli urti
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 190×190 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 196×293×89 mm
  • Peso netto ca. 3,6 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello