PLS 4200-2F: Portata 4200 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PLS 4200-2F
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
    Tipo di prodotto Bilancia di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo PLS 4200-2F
    EAN / GTIN 4045761243323
    Codice del produttore PLS 4200-2F

    Descrizione

    Descrizione:

    • Creazione semplice delle ricette: grazie alla banca dati delle ricette, possibilità di memorizzare fino a 99 miscele composte rispettivamente da 20 componenti con denominazione e valore nominale
    • Operazioni di pesatura rapide ed efficienti grazie al display grafico
    • Semplice guida utente in testo chiaro sul display disponibile nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT
    • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
    • Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Display LCD Grafico retroilluminato, Altezza cifre 15 mm
    • Dimensioni superficie di pesata ⌀ 160 mm
    • Meccanismo di pesata Estensimetro
    • Temperatura ambiente ammessa 15 °C/35 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello