• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala di precisione PLJ 720-3A: Portata 720 g, divisione 0,001 g

Codice art.: PLJ 720-3A
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PLJ 720-3A
EAN / GTIN 4045761243255
Codice del produttore PLJ 720-3A
Numero-L L40250 862

Descrizione

Descrizione:

  • Creazione semplice delle ricette: grazie alla banca dati delle ricette, possibilità di memorizzare fino a 99 miscele composte rispettivamente da 20 componenti con denominazione e valore nominale
  • Operazioni di pesatura rapide ed efficienti grazie al display grafico
  • Semplice guida utente in testo chiaro sul display disponibile nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display
  • Gabbietta antivento di serie, Camera di pesata ⌀×A 150x60 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD Grafico retroilluminato, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata ⌀ 110 mm
  • Meccanismo di pesata Compensazione magnetica
  • Temperatura ambiente ammessa 15 °C/35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello