Giacca Pilot Hi-Vis 3 in-1 Yellow/Navy L R

Codice art.: PJ50YNRL
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
Codice articolo PJ50YNRL
EAN / GTIN 5036108204359
Codice del produttore PJ50YNRL

Descrizione

Descrizione:

Offrendo una protezione versatile e confortevole, questa giacca è adatta a una varietà di ambienti di lavoro. Tessuto di qualità, lavorazione superba e funzionalità senza rivali sono lo standard. la fodera e il collo in pelliccia staccabili in combinazione con le maniche staccabili con cerniera assicurano che questo sia un capo estremamente adattabile.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
  • 7 tasche ampie
  • Orlo e polsini in maglia
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
  • La finitura in Texpel allontana lo sporco
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 460
Peso fodera oz: 13
Peso dell'imbottitura gm: 60
Peso riempimento oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello