Descrizione:
Offrendo una protezione versatile e confortevole, questa giacca è adatta a una varietà di ambienti di lavoro. Tessuto di qualità, lavorazione superba e funzionalità senza rivali sono lo standard. la fodera e il collo in pelliccia staccabili in combinazione con le maniche staccabili con cerniera assicurano che questo sia un capo estremamente adattabile.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- 7 tasche ampie
- Orlo e polsini in maglia
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- La finitura in Texpel allontana lo sporco
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Disponibile fino alla 5XL
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 460
Peso fodera oz: 13
Peso dell'imbottitura gm: 60
Peso riempimento oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi