PFB 1200-2: Portata 1200 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PFB 1200-2
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PFB 1200-2
EAN / GTIN 4045761202801
Codice del produttore PFB 1200-2
Numero-L L40250 1384

Descrizione

Descrizione:

  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 158x143x64 mm

Proprietà:

  • Display retroilluminato, Altezza cifre
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox ⌀ 120 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 210×315×90 mm (senza gabbietta antivento)
  • Peso netto 1,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 15 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello