Scala di precisione PEJ 4200-2M: Portata 4200 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PEJ 4200-2M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PEJ 4200-2M
EAN / GTIN 4045761311145
Codice del produttore PEJ 4200-2M

Descrizione

Descrizione:

  • Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): Inserimento di due valori limite superiori e inferiori con i quattro tasti a freccia. Un segnale acustico ed ottico facilita il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Pesata sottobilancia: possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia, con occhiello integrato ma senza gancio, standard per modelli con [d] = 0,001 g, da ordinare separatamente
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display fluorescente, luminoso, con elevato livello di contrasto, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 200×200 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, senza gabbietta antivento 220×333×95 mm
  • Peso netto ca. 7 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello