PCD 6K-4: Portata 6000 g, divisione 0,1 g

Codice art.: PCD 6K-4
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PCD 6K-4
EAN / GTIN 4045761192058
Codice del produttore PCD 6K-4
Numero-L L40250 2500

Descrizione

Descrizione:

  • Bilancia da laboratorio con piattaforma separata: Ideale per i lavori in glove box o camera di aspirazione. Particolarmente pratica per pesare sostanze tossiche, volatili o contaminate
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 160×160 mm
  • Materiale piatto di pesata: acciaio inox
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 165×280×75 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Dimensioni statimetro L×P×A 165×280×75 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,2 m
  • Peso netto ca. 1,8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello