PCB 6000-0: Portata 6000 g, divisione 1 g

Codice art.: PCB 6000-0
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PCB 6000-0
EAN / GTIN 4045761215726
Codice del produttore PCB 6000-0
Numero-L L40250 2667

Descrizione

Descrizione:

  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc
  • Grazie alla funzione „Miscela“ i diversi componenti di una miscela possono essere pesati separatamente. Come controllo, è possibile richiamare il peso complessivo di tutti i componenti
  • Pesate più/meno
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 150×170 mm
  • Materiale piatto di pesata: acciaio inox
  • Dimensioni bilancia L×P×A 163×245×79 mm (senza gabbietta antivento)
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 20 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello