Scala di precisione PBJ 6200-2M: Portata 6200 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PBJ 6200-2M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PBJ 6200-2M
EAN / GTIN 4045761206830
Codice del produttore PBJ 6200-2M

Descrizione

Descrizione:

  • Calibrazione interna con sbalzi termici e comando cronologico a intervalli definiti, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Sommare dei pesi
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 170×180 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 205×325×85 mm (senza gabbietta antivento)
  • Peso netto 5,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello