Elmetto Endurance Porta Badge Royal Blue R

Codice art.: PB55RBR
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
  • Proprietà del casco: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regolazione taglia: Privi di silicone
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
Proprietà del casco Schutzeigenschaft bis -30 °C
Colore blu
Materiale elmetto ABS
Normativa DIN EN 397
Regolazione taglia Privi di silicone
Resistenza alle basse temperature -30 °C
Bardatura tessile a 6 punti
Tipo di prodotto Schutzhelm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PB55RBR
EAN / GTIN 5036108330881
Codice del produttore PB55RBR

Descrizione

Descrizione:

L'elmetto Endurance con porta badge è sviluppato sul nostro elmetto Endurance PS55. Le caratteristiche innovative aggiunte sono il porta badge ultraleggero e sottile saldato sulla parte esterna della calotta in ABS. Il porta badge è realizzato in policarbonato ignifugo, è dotato di un'apertura scorrevole per un facile e sicuro inserimento del badge. Ideale per l'identificazione, le informazioni sull'utilizzatore e l'accesso al sito lavorativo tramite badge elettronico. Ventilato e con cinturino sottogola a 4 punti incluso.,

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
  • Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
  • Riconoscimento istantaneo dell'utilizzatore
  • Le informazioni sono conservate in modo sicuro
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Sottogola incluso
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Deformazione laterale
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Materiale:

Materiale: ABS; Policarbonato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello