• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FLAT FILE 200MM SCD CUT HANDL

Codice art.: PAM.MD200EMA
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PAM.MD200EMA
EAN / GTIN 3148518598194
Codice del produttore PAM.MD200EMA
Numero-L L60130 5524

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lima piatta
  • 2 facce con taglio trasversale
  • 1 bordo con taglio singolo
  • 1 bordo liscio
  • Manico ergonomico in plastica
  • Resistente ai solventi più aggressivi usati in officina
  • Consigliata per la lavorazione comune di acciaio, ghisa, ottone e plastica dura.

Proprietà:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • [g]: 200

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello