Descrizione:
La maschera pieno-facciale Helsinki è composta da un giunto facciale in morbida gomma termoplastica e un visore panoramico. La semi-maschera interna in silicone è dotata di due valvole di esalazione per ridurre l'appannamento e migliorare il comfort di utilizzo. Questa maschera è dotata di attacco per filtro a filettatura universale come da norma EN 148-1. Può essere utilizzata con filtri dotati dello stesso attacco (gas, polveri, filtri combinati o equipaggiamenti motorizzati). Filtri non inclusi (venduti separatamente).
Proprietà:
- Maschera integrale in termoplastica Class 3 con interno in silicone morbido
- La resistente visiera in policarbonato offre una visibilità in tutte le direzioni
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido a 6 punti per una tenuta uniforme
- Connessione standard (DIN) in accordo con la norma EN 148-1
- Compatibile con i filtri P906, P926, P946, P956, P976
- Filtri venduti separatamente
- Doppie valvole di espirazione per ridurre l'appannamento e migliorare il comfort
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
Norma:
Materiale:
Materiale: Gomma termoplastica; Policarbonato; Silicone; ABS;