Descrizione:
Vi presentiamo la nostra innovativa e confortevole maschera pieghevole compatta, progettata con 7 parti dinamiche per garantire il massimo movimento facciale e il massimo comfort. Dotato di valvola e schiuma interna, offre un maggiore comfort a chi lo indossa, mentre lo strato di carbonio aggiunto assorbe efficacemente i cattivi odori. Include anche il test di intasamento opzionale DOLOMITE per una protezione superiore. La speciale forma piatta e il sacchetto individuale lo rendono facile da conservare e pronto per i distributori automatici, per la massima praticità.
Proprietà:
- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Materiale:
Materiale: Polipropilene; Schiuma PU; Carbone Attivo;