Descrizione:
Innovativa maschera pieghevole compatta con 7 parti dinamiche che garantiscono un eccellente movimento facciale con il massimo comfort. La valvola e la gomma morbida interna la rendono molto confortevole. Test DOLOMITE opzionale di saturazione. Confezionata singolarmente con una speciale forma piatta la rendono facile da riporre e pronta per il distributore automatico.
Proprietà:
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Materiale:
Materiale: Polipropilene; Schiuma PU;