Descrizione:
Disegnata per aderire ergonomicamente alle diverse tipologie facciali, questa mascherina ha una morbida rete di copertura esterna per proteggerla e mantenerne la forma. La valvola di esalazione ad alte prestazioni funziona in modo efficace per ridurre il calore all'interno della maschera e ne aumenta il comfort se utilizzata in ambienti caldi e umidi. Altre caratteristiche includono un innovativo ponte nasale preformato per una calzata perfetta e giunto facciale integrale, con larghi elastici regolabili.
Proprietà:
- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Materiale:
Materiale: Polipropilene; Schiuma EVA;