Descrizione:
Prova il massimo del comfort e della protezione con la nostra valvola FFP3 maschera protettiva. Con una bassa resistenza respiratoria, un innovativo ponte nasale sagomato e una guarnizione in schiuma a tutta lunghezza, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Le fasce elastiche regolabili larghezze garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre la potente valvola di espirazione riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. La maschera è certificata R D, riutilizzabile per più di uno strato di lavoro e dotata di un test di costipazione dolomitica per il massimo comfort respiratorio: La scelta perfetta per le tue esigenze di protezione respiratoria. Il design compatto è particolarmente adatto per facce di piccole dimensioni.
Proprietà:
- Il design compatto è particolarmente adatto alle forme del viso più piccole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- 100% senza metallo
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Eccellenti prestazioni al fit test
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Materiale:
Materiale: Polipropilene; Schiuma EVA;
Informazioni sul materiale: PP - Polipropilene;