Descrizione:
Provate il massimo del comfort e della protezione con il nostro respiratore con valvola FFP3. Con una bassa resistenza respiratoria, un innovativo ponte nasale sagomato e una guarnizione in schiuma integrale, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Le ampie fasce elastiche regolabili garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre la valvola di espirazione ad alte prestazioni riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. Certificato R D, riutilizzabile per più di un turno di lavoro e con un test di intasamento Dolomite per massimizzare il comfort respiratorio, è la scelta perfetta per le vostre esigenze respiratorie.
Proprietà:
- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- 100% senza metallo
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Materiale:
Materiale: Polipropilene; Schiuma EVA;