Descrizione:
Sperimentate un comfort e una flessibilità senza pari con la nostra innovativa maschera pieghevole compatta. Dotato di 7 parti dinamiche, offre un movimento facciale eccezionale e il massimo comfort a chi lo indossa. Il design della valvola e la schiuma interna aggiungono ulteriore comfort, mentre lo strato di carbonio aggiunto assorbe efficacemente i cattivi odori. Il test di intasamento opzionale DOLOMITE garantisce una lunga durata, mentre il sacchetto individuale in polipropilene e la speciale forma piatta lo rendono facile da conservare e pronto per i distributori automatici.
Proprietà:
- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)
Materiale:
Materiale: Polipropilene; Schiuma PU; Carbone Attivo;