Lama per seghe circolari per metalli GCM18V305

Codice art.: P07823 GCM18V305
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo P07823 GCM18V305
EAN / GTIN 3165140965545

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.
  • Sicurezza di lavorazione: esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime
  • Durate molto elevate
  • Qualità di taglio elevate
  • Possibilità di 5 riaffilature
  • Speciale per INOX, rivestita
  • Grazie alla tecnologia BITURBO, è paragonabile a una sega collegata con cavo.
  • HMI e modalità di connettività per la visualizzazione dello stato della batteria, la selezione del numero di giri e l’impostazione personalizzata (incl. modalità ECO).
  • Dotato di visualizzazione della linea di taglio e LED di lavoro, freno motore, sostituzione della lama senza utensili e braccio scorrevole.

Per:

Sega circolare per metallo Premium Super DRY Cutter n. art. 078231 9435.
  • Ideale per segare tubi e profilati in acciaio legato, acciaio, metalli non ferrosi, materie plastiche e materiali compositi.

Fornitura:

2 × Lama per sega 90 denti n. art. 078236 Dim. 90 per INOX ⌀ 355×25,4 mm.