{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GBH 18V-45 C | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 0 min-1 - 305 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 45 mm | |
Numero di colpi massimo | 2.720 min-1 | |
Energia d’urto | 12,5 J | |
Peso con batteria | 8,9 kg | |
Peso senza batteria | 8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,5 m/s2 | |
Lunghezza | 442 mm | |
Altezza | 224 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | P07551 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 |