{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Scatola | |
Denominazione originale prodotto | GWX 13-125S | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.300 W | |
Campo del numero di giri | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Particolarità | Speed Selection; Vibration-Control | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | P07350 GWX13-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962292 |