{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSR 18V-60C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 31 Nm | |
Coppia massima duro | 60 Nm | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 15 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 38 mm | |
Peso | 18 kg | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Legno; Acciaio | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in L-Boxx |
Codice articolo | P07332 GSR1860PRO | |
EAN / GTIN | 4059952525501 |