{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Brushless | |
Coppia massima morbido | 28 Nm | |
Coppia massima duro | 55 Nm | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 13 mm | |
Peso senza batteria | 5,39 kg | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | P07113 GSB1855 | |
EAN / GTIN | 4059952608358 |