Set di morse a vite magnetiche VersaMAG VERSA-01

Codice art.: P07030 VERSA-01
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza A 212 mm
Larghezza B 70 mm
Larghezza ganasce 100 mm
Altezza ganasce 40 mm
Forza di tenuta del magnete 7.800 N
Peso 7,25 kg
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo P07030 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente compatto e potente, con morsa a vite per il bloccaggio senza attrezzi di vari componenti su superfici magnetiche.
  • Mobile, flessibile e veloce da usare. Si adatta a qualsiasi luogo di lavoro grazie al design compatto e al magnete permanente extra-sottile.
  • Ottimizza ogni luogo di lavoro, consentendo di lavorare in modo pulito e sicuro grazie a un’ampia gamma di opzioni di applicazione.
  • Sistema modulare: l’esclusivo sistema modulare garantisce una presa sicura in un’ampia varietà di situazioni di lavoro e può essere continuamente ampliato con accessori adeguati.
  • La morsa a vite ha un campo di serraggio di 108 mm e una larghezza delle ganasce di 100 mm.
  • Ganasce intercambiabili di diverse altezze per il serraggio di materiali più grandi come lamiere e tubi.
  • Grazie all’innovativo sistema a 2 rotori, la forza di tenuta può arrivare fino a 7800 N per un serraggio sicuro su tutte le superfici magnetiche, anche nel campo delle lamiere sottili (a partire da 4 mm di spessore).
  • Serraggio in spazi ristretti o su piani verticali? Nessun problema grazie al design compatto e al magnete permanente extra-sottile.
  • Allineamento preciso del magnete permanente con l’aiuto di una premagnetizzazione del 30%.
  • Bloccaggio sicuro dei componenti per la successiva lavorazione con vari elettroutensili, ad esempio smerigliatrici angolari, trapani avvitatori, seghe, MULTIMASTER ecc.

Fornitura:

1 × magnete permanente, 1 × piastra di montaggio, 1 × morsa a vite, 1 × chiave a brugola da 3 mm, 1 × cinghia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello