Stereomicroscopio - Set digitale OZP 558T241

Codice art.: OZP 558T241
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OZP 558T241
EAN / GTIN 4045761228580
Codice del produttore OZP 558T241
Numero-L L40250 2564

Descrizione

Descrizione:

  • Gli stereomicroscopi della serie OZP-5 sono disponibili anche come soluzione digitale completa con tablet adattato per le analisi dirette. Il corretto C-Mount è ovviamente incluso nella fornitura del prodotto
  • Lo stereomicroscopio zoom KERN OZP-5 si caratterizza per il suo campo di ingrandimento superiore alla media e per la forma robusta ed ergonomica, che consente di lavorare senza fatica e in tutta semplicità per molte ore
  • La fotocamera per tablet adattata KERN ODC 241 è stata sviluppata specificamente per l‘esame semplice, comodo e diretto del campione sullo schermo. Perfetta per scolari e studenti durante lo studio o a scopi dimostrativi in laboratorio
  • Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Distribuzione del fascio: 100:0
  • Compensazione bilaterale delle diottrie
  • Oculare: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stativo: Colonna
  • Illuminazione: LED da 3W (luce riflessa + luce passante)
  • Tubo inclinato a 35°
  • Rapporto di ingrandimento: 9,2:1
  • Distanza interpupillare 52 - 76 mm
  • Campo visivo: ∅ 38,3 – 4,2 mm
  • Obiettivo: 0,6× – 5,5×
  • Risoluzione fotocamera 5 MP

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello