Stereomicroscopio - Set digitale OZM 544C825

Codice art.: OZM 544C825
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OZM 544C825
EAN / GTIN 4045761228726
Codice del produttore OZM 544C825

Descrizione

Descrizione:

  • Gli stereomicroscopi della serie OZM-5 sono disponibili anche come soluzione digitale completa con fotocamera C-Mount adattato per le analisi dirette. Il corretto C-Mount è ovviamente incluso nella fornitura del prodotto
  • La serie OZM-5 comprende eccellenti stereomicroscopi zoom dalle prestazioni ottiche superiori alla media
  • La fotocamera adattata C-Mount è disponibile in diverse versioni ed è idonea all‘utilizzo universale
  • Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Distribuzione del fascio: 100:0
  • Compensazione bilaterale delle diottrie
  • Oculare: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stativo: Colonna
  • Illuminazione: LED da 3W (luce riflessa + luce passante)
  • Tubo inclinato a 45°
  • Rapporto di ingrandimento: 6,4:1
  • Distanza interpupillare: 52 - 76 mm
  • Campo visivo: ∅ 32,8 – 5,1 mm
  • Obiettivo: 0,7× – 4,5×
  • Risoluzione fotocamera 5,1 MP

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello