Microscopio con zoom stereo KERN OZL 468, 0,7 x - 4,5 x,

Codice art.: OZL 468
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OZL 468
EAN / GTIN 4045761207547
Codice del produttore OZL 468
Numero-L L40250 2143

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OZL-46 appartiene alla famiglia degli stereomicroscopi zoom, apprezzata per la loro qualità, la maneggevolezza semplice, la flessibilità, la stabilità e il prezzo conveniente
  • KERN OZL 468, con l’impugnatura integrata e lo stativo meccanico fisso, è stato sviluppato specificamente per le scuole e gli opifici.
  • Oltre alle ottime caratteristiche ottiche, questi modelli, grazie all’ampia superficie di lavoro, offrono il massimo comfort della categoria – ottimali per aziende formative, opifici e per postazioni di lavoro di montaggio e riparazione, ad es. nell’industria elettronica
  • L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
  • La serie KERN OZL-46 è disponibile nella variante binoculare o trinoculare
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Come accessori si può scegliere fra una vasta gamma di oculari, unità di illuminazione esterne e obiettivi supplementari
  • Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
  • Lo stativo a colonna offre la massima flessibilità e la libertà di rimuovere il microscopio e integrarlo in altri sistemi modulari, come p. es. in uno stativo universale
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti
  • L’illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce l’illuminazione ottimale del campione
  • Campo di applicazione: fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Dimensioni statimetro L×P×A 300×240×420 mm
  • Peso netto ca. 4,6 kg
  • Distribuzione fascio: 100:0
  • Rapporto di ingrandimento: 6,4:1
  • Tubo inclinato a 45°
  • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello