Microscopio con zoom stereo KERN OZL 464, 0,7 x - 4,5 x,

Codice art.: OZL 464
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
    Tipo di prodotto Microscopi stereo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo OZL 464
    EAN / GTIN 4045761189379
    Codice del produttore OZL 464
    Numero-L L40250 1897

    Descrizione

    Descrizione:

    • La serie KERN OZL-46 appartiene alla famiglia degli stereomicroscopi zoom, apprezzata per la loro qualità, la maneggevolezza semplice, la flessibilità, la stabilità e il prezzo conveniente
    • L’illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce l’illuminazione ottimale del campione
    • Oltre alle ottime caratteristiche ottiche, questi modelli, grazie all’ampia superficie di lavoro, offrono il massimo comfort della categoria – ottimali per aziende formative, opifici e per postazioni di lavoro di montaggio e riparazione, ad es. nell’industria elettronica
    • L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
    • La serie KERN OZL-46 è disponibile nella variante binoculare o trinoculare
    • Lo stativo a colonna offre la massima flessibilità e la libertà di rimuovere il microscopio e integrarlo in altri sistemi modulari, come p. es. in uno stativo universale
    • Come accessori si può scegliere fra una vasta gamma di oculari, unità di illuminazione esterne e obiettivi supplementari
    • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
    • Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
    • Campo di applicazione: fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità
    • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

    Proprietà:

    • Sistema ottico: Ottica Greenough
    • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
    • Tubo inclinato a 45°
    • Rapporto di ingrandimento: 6,4:1
    • Distribuzione fascio: 100:0
    • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm
    • Compensazione diottrica su entrambi i lati
    • Dimensioni statimetro L×P×A 300×240×420 mm
    • Peso netto ca. 4,2 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello