Microscopio con zoom stereo KERN OZL 456, 0,75 x - 5 x,

Codice art.: OZL 456
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Codice del produttore OZL 456
Numero-L L40250 2168

Descrizione

Descrizione:

  • La serie di stereomicroscopi zoom KERN OZL 456 è apprezzata per le ottime caratteristiche ottiche, il funzionamento semplice e l’illuminazione LED ad anello integrata
  • Un elemento forte del microscopio KERN OZL 456 è l’illuminazione LED ad anello integrata, potente e regolabile in modo continuo, posta nell’alloggiamento dell’obiettivo, che garantisce un’illuminazione uniforme e priva di ombre. Inoltre è compresa un’unità di illuminazione LED a luce passante
  • L’ottica di qualità integrata e la potente illuminazione LED integrata, fanno di questo modello uno strumento particolarmente versatile per tutti i settori di utilizzo
  • L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
  • La serie KERN OZL-OZL-45R, nella versione binoculare è dotata di serie di oculari 10× con un campo visivo di 23 mm di diametro
  • Lo stativo meccanico offre all’utente un ampio spazio di lavoro e una meccanica di regolazione molto precisa
  • È disponibile una vasta scelta di oculari e obiettivi aggiuntivi come accessori
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione a luce riflessa, regolabile
  • Tubo inclinato a 45°
  • Rapporto di ingrandimento: 6,7:1
  • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 320×275×420 mm
  • Peso netto ca. 4,6 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello