Microscopio con zoom stereo (solo 220V) KERN OZL 451, 0,75 x - 5 x, 12 V, 10W Halogen (transmitted), 10W Halogen (reflected)

Codice art.: OZL 451
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OZL 451
EAN / GTIN 4045761170384
Codice del produttore OZL 451
Numero-L L40250 3341

Descrizione

Descrizione:

  • La serie di stereomicroscopi zoom OZL-45 è apprezzata per le ottime caratteristiche ottiche, il funzionamento semplice e il massimo comfort ergonomico di lavoro
  • L’illuminazione standard Halogen a luce incidente e a luce passante garantisce l’illuminazione ottimale del campione
  • L’ottica di elevato livello qualitativo, unita a una grande superficie di lavoro, garantisce il massimo comfort per l’utente
  • L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
  • Lo stativo a colonna offre la massima flessibilità e la libertà di rimuovere il microscopio e integrarlo in altri sistemi modulari, come p. es. in uno stativo universale
  • Come accessori si può scegliere fra una vasta gamma di oculari, unità di illuminazione esterne e obiettivi supplementari
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile
  • Tubo inclinato a 45°
  • Rapporto di ingrandimento: 6,7:1
  • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni bilancia L×P×A 330×270×460 mm
  • Peso netto 4,6 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello