Stereomicroscopio OSF 438

Codice art.: OSF 438
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OSF 438
EAN / GTIN 4045761170100
Codice del produttore OSF 438
Numero-L L40250 2839

Descrizione

Descrizione:

  • KERN OSF 438, con l’impugnatura integrata e lo stativo meccanico fisso, è stato sviluppato specificamente per le scuole e gli opifici.
  • L’illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce un’illuminazione regolabile in modo continuo e ottimale del campione
  • Oltre alle valide proprietà ottiche, offre il massimo confort nella categoria grazie alla superficie di lavoro ergonomica
  • È disponibile un obiettivo intercambiabile con ingrandimenti predefiniti, per lavorare in modo rapido ed efficiente
  • Gli oculari sono fissati nel tubo, per proteggerli dalla perdita o dal danneggiamento
  • La forma ergonomica e la meccanica regolabile ad altissima precisione offrono un’elevata funzionalità e consentono di lavorare in modo veloce ed efficiente in pochi gesti
  • Come accessori si può scegliere fra una vasta gamma di oculari e varie unità di illuminazione esterne supplementari
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: Studio, fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Tubo inclinato a 45°
  • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm
  • Compensazione delle diottrie su un solo lato
  • Dimensioni statimetro L×P×A 230×180×275 mm
  • Peso netto ca. 2,4 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello