Stereomicroscopio OSE 421

Codice art.: OSE 421
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo OSE 421
EAN / GTIN 4045761264380
Codice del produttore OSE 421
Numero-L L40250 2530

Descrizione

Descrizione:

  • KERN OSE-421, con l’impugnatura integrata e lo stativo meccanico fisso, è stato sviluppato specificamente per le scuole e gli opifici.
  • L'illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante può essere utilizzata per illuminare il campione in modo ottimale
  • Nonostante il prezzo contenuto, il microscopio vanta ottime caratteristiche ottiche, che consentono di ottenere immagini nitide su un campo visivo esteso
  • È disponibile un obiettivo intercambiabile con ingrandimenti predefiniti, per lavorare in modo rapido ed efficiente
  • Gli oculari sono fissati nel tubo, per proteggerli dalla perdita o dal danneggiamento
  • Una caratteristica particolare di questa serie variabile e nel contempo robusta di microscopi è rappresentata dalla meccanica dello stativo del microscopio, stabile e regolabile con precisione,che colpisce inoltre per la sua funzionalità e per il design ergonomico
  • Come accessori si può scegliere fra una vasta gamma di oculari e varie unità di illuminazione esterne supplementari
  • Campo di applicazione: Studio, fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile
  • Tubo inclinato a 45°
  • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni bilancia L×P×A 200×180×300 mm
  • Peso netto ca. 2,2 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello