Rifrattometri digitali KERN ORM 2CO

Codice art.: ORM 2CO
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
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ORM 2CO
EAN / GTIN 4045761335592
Codice del produttore ORM 2CO

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli della serie KERN ORM sono rifrattometri portatili digitali universali esenti da manutenzione
  • Si contraddistinguono per semplicità d‘uso e robustezza
  • Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
  • Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato
  • La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
  • Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
  • I rifrattometri della serie KERN ORM sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo la classe di protezione internazionale IP65. Si può sciacquare il rifrattometro sotto l'acqua corrente dopo l'uso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello