Rifrattometri digitali KERN ORM 1CA

Codice art.: ORM 1CA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Termometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ORM 1CA
    EAN / GTIN 4045761335462
    Codice del produttore ORM 1CA

    Descrizione

    Descrizione:

    • I modelli della serie KERN ORM sono rifrattometri portatili digitali universali esenti da manutenzione
    • Si contraddistinguono per semplicità d‘uso e robustezza
    • Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
    • Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato
    • La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
    • Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
    • I rifrattometri della serie KERN ORM sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo la classe di protezione internazionale IP65. Si può sciacquare il rifrattometro sotto l'acqua corrente dopo l'uso

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello