Rifrattometro analogico KERN ORA 3SA, scale Brix Salt (NaCl) Scale 0,2 % 0,2 %

Codice art.: ORA 3SA
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
Tipo di prodotto Rifrattometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ORA 3SA
EAN / GTIN 4045761160026
Codice del produttore ORA 3SA

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli della serie KERN ORA-S sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
  • La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell‘attività quotidiana
  • Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare
  • Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza
  • La compensazione automatica della temperatura (″ATC″) consente misurazioni esatte a diverse temperature di ambiente (10 °C–30 °C)
  • Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive

Proprietà:

  • In lega di alluminio e rame pressofusa, cromato
  • Dimensioni custodia L×P×A 205×75×55 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello